{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CNGA 09T308 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | BU7220 | |
Materialul sculei | CBN | |
Condiţie de tăiere | continuă; puternic întreruptă; uşor întrerupt | |
Adâncime de tăiere ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Avans f | 0,05 mm/rot - 0,15 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 90 m/min - 140 m/min | |
Modelul muchiilor aşchietoare | G | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 255406 G | |
EAN / GTIN | 4045197895301 | |
Număr producător | 255406 G |