{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Mărime coadă | 25 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Cod ISO Suport | SCLCL 2525M12; SDJCL 2525M11; SSSCL 2525M12 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | CC.. 1204..; DC.. 11T3..; SC.. 1204 | |
Lăţimea funcţională L4 | 32 mm | |
Lungime cap L1 | 20 mm; 21,5 mm; 25 mm | |
Lungimea totală L | 150 mm | |
Piese de schimb | 269981 3 | |
Utilizare | Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 265131 25 | |
EAN / GTIN | 4045197941848 | |
Număr producător | 265131 25 |