{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Mărime coadă | 20 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Standard | Normă de fabricație | |
Cod ISO Suport | SCLCL 2020K09; SDJCL 2020K11; SSSCL 2020K12 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | CC.. 09T3..; DC.. 11T3..; SC.. 1204 | |
Lăţimea funcţională L4 | 25 mm | |
Lungime cap L1 | 17 mm; 20,5 mm; 27 mm | |
Lungimea totală L | 125 mm | |
Piese de schimb | 269981 2 | |
Utilizare | Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 265131 20 | |
EAN / GTIN | 4045197941831 | |
Număr producător | 265131 20 |