{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Mărime coadă | 16 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Standard | DIN ISO 5610 | |
Cod ISO Suport | SCLCR 1616H09; SCSCR 1616H09 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | CC.. 09T3.. | |
Lăţimea funcţională L4 | 20 mm | |
Lungime cap L1 | 17 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
Piese de schimb | 269981 4 | |
Utilizare | Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 265110 16 | |
EAN / GTIN | 4045197941916 | |
Număr producător | 265110 16 |