Set suporturi pentru capete de strunjire, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuţă: 20mm

Cod articol: 265110 20
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
136 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Standard: Normă de fabricație

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 20 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Standard Normă de fabricație
Cod ISO Suport SCLCR 2020K09; SCSCR 2020K09
Plăcuţă amovibilă compatibilă CC.. 09T3..
Lăţimea funcţională L4 25 mm
Lungime cap L1 17 mm
Lungimea totală L 125 mm
Piese de schimb 269981 4
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 265110 20
EAN / GTIN 4045197941923
Număr producător 265110 20
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com