Bară Oţel DM DM/40

Cod articol: 264910 DM/40
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Sistem / ⌀ cozii Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 5×D
  • Sistem: DM
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii 40 mm
Adâncime de strunjire interioară până la 5×D
Sistem DM
Răcire interioară da
Lungimea totală L 328 mm
Șurub de montaj 269025 1
Conector pentru racord de agent de răcire 269208
Furtun de legătură pentru înaltă presiune 269207
Capete de strunjit interschimbabile recomandate 264838; 264839
Tip produs Bară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 264910 DM/40
EAN / GTIN 4251414902107
Număr producător TPC01870

Descriere

Execuţie:

Cu racord de apă pentru răcire 1/8-27 NPT.

Notă:

Dmin = 1/2 ⌀ cozii + H + decalaj central L3 cap de strunjit.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături