{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii | 50 mm | |
Adâncime de strunjire interioară până la | 5×D | |
Sistem | DM | |
Răcire interioară | da | |
Lungimea totală L | 418 mm | |
Deplasare a axei H corp de bază | 5 mm | |
Șurub de montaj | 269025 1 | |
Conector pentru racord de agent de răcire | 269208 | |
Furtun de legătură pentru înaltă presiune | 269207 | |
Capete de strunjit interschimbabile recomandate | 264838; 264839 | |
Tip produs | Bară |
Cod articol | 264910 DM/50 | |
EAN / GTIN | 4251414902152 | |
Număr producător | TPC01854 |