GARANT Master Mute Cap de strunjit DM/9

Cod articol: 264839 DM/9
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Sistem / mărime plăcuţă Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Sistem: DM
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Mute
Tip de utilizare pe stânga
Sistem DM
Răcire interioară da
Fixare tip 40 mm
Cap de strunjit cod ISO SIL
Plăcuţă amovibilă compatibilă 16
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 45 mm
Decalaj central L3 23,7 mm
Lungimea totală L 29 mm
Şurub pentru plăcuţe amovibile 269028 50
Tip produs Cap de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 264839 DM/9
EAN / GTIN 4067263708025
Număr producător 264839 DM/9

Descriere

Execuţie:

Pentru plăcuţe pentru filetare Ref. 16.

Adaptat pentru:

Cozi de prindere ale barelor de alezat Cod 264930, 264934 şi 264938.

Notă:

Este posibilă combinarea tuturor capetelor de strunjire interschimbabile cu toate cozile de bare de strunjit în cadrul aceluiaşi sistem (GL, QC, DM).

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Din aceeași serie "Master Mute" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături