GARANT Master Mute Cap de strunjit QC/24

Cod articol: 264835 QC/24
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Sistem / mărime plăcuţă Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Sistem: QC
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Master Mute
    Tip de utilizare pe stânga
    Sistem QC
    Răcire interioară da
    Fixare tip 20 mm
    Cap de strunjit cod ISO SDUCL
    Plăcuţă amovibilă compatibilă DC.. 0702..
    Unghi de aşezare 93 grad
    ⌀ minim al găurii prealabile Dmin 24 mm
    Decalaj central L3 13 mm
    Lungimea totală L 21 mm
    Şurub pentru plăcuţe amovibile 269023 1
    Tip produs Cap de filetat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 264835 QC/24
    EAN / GTIN 4251414902602
    Număr producător 264835 QC/24

    Descriere

    Adaptat pentru:

    Cozi de prindere ale tijelor de alezat Cod 264890; 264894 şi 264898.

    Notă:

    Este posibilă combinarea tuturor capetelor de strunjire interschimbabile cu toate cozile de bare de strunjit în cadrul aceluiaşi sistem (GL, QC, DM).

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Din aceeași serie "Master Mute" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături