GARANT Master Mute Cap de strunjit, pe stânga, Sistem / mărime plăcuţă: QC/23

Cod articol: 264835 QC/23
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Sistem / mărime plăcuţă Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Sistem: QC
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Mute
Tip de utilizare pe stânga
Sistem QC
Răcire interioară da
Fixare tip 20 mm
Cap de strunjit cod ISO SDQCL
Plăcuţă amovibilă compatibilă DC.. 11T3..
Unghi de aşezare 107,5 grad
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 26 mm
Decalaj central L3 15 mm
Lungimea totală L 22 mm
Şurub pentru plăcuţe amovibile 269023 2
Tip produs Cap de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 264835 QC/23
EAN / GTIN 4251414902619
Număr producător 264835 QC/23

Descriere

Adaptat pentru:

Cozi de prindere ale tijelor de alezat Cod 264890; 264894 şi 264898.

Notă:

Este posibilă combinarea tuturor capetelor de strunjire interschimbabile cu toate cozile de bare de strunjit în cadrul aceluiaşi sistem (GL, QC, DM).

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Master Mute" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături