{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Mute | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Sistem | QC | |
Răcire interioară | da | |
Fixare tip | 20 mm | |
Cap de strunjit cod ISO | SDUCR | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | DC.. 11T3.. | |
Unghi de aşezare | 93 grad | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 26 mm | |
Decalaj central L3 | 15 mm | |
Lungimea totală L | 20 mm | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 269023 2 | |
Tip produs | Cap de filetat |
Cod articol | 264834 QC/25 | |
EAN / GTIN | 4251414902558 | |
Număr producător | 264834 QC/25 |