{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Mărimea plăcuţei | 11 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Răcire interioară | da | |
Fixare tip | 25 mm | |
Cap de strunjit cod ISO | SDQCR | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | DC.. 11T3.. | |
Unghi de aşezare | 107,5 grad | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 32 mm | |
Decalaj central L3 | 17 mm | |
Lungimea totală L | 35 mm | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 320626 S05/07 | |
Dispunerea plăcuţelor amovibile | pe stânga şi neutru | |
Tip produs | Cap de filetat |
Cod articol | 264826 ST/9 | |
EAN / GTIN | 2050002058194 | |
Număr producător | 260310 25/11 |