Cap de strunjit ST/5

Cod articol: 264826 ST/5
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Sistem / Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărimea plăcuţei 15 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară da
Fixare tip 40 mm
Cap de strunjit cod ISO PDUNR
Plăcuţă amovibilă compatibilă DN.. 1506..
Unghi de aşezare 93 grad
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 50 mm
Decalaj central L3 27 mm
Lungimea totală L 40 mm
Pârghie cu articulaţie 320612 P05
Şurub pentru pârghia cu articulaţie 320611 P05
Ştift cu arc 320618 P05
Portplăcuţă 320610 P05
Dispunerea plăcuţelor amovibile pe stânga şi neutru
Tip produs Cap de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 264826 ST/5
EAN / GTIN 2050002058156
Număr producător 250622 40/15

Descriere

Adaptat pentru:

Cozi de prindere ale barelor de alezat, codurile 320102, 320104, 320407, 320409 şi 320410.

Notă:

Este posibilă combinarea tuturor capetelor de strunjire interschimbabile cu toate cozile de bare de strunjit în cadrul aceluiaşi sistem (GL, QC, DM).