{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | VCMT 160408 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | HB7120-1 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Aplicaţia principală | M | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Sfărâmător de aşchii | VM | |
Toleranță | M | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 80 m/min - 260 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 261459 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197818935 | |
Număr producător | 261459 HB7120-1 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VC.T 160408, Categorie: HB7120-1
La cerere
În stoc
439 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
21,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
17,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.425 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
857 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
21,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
17,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
760 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
20,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
17,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
733 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
813 livrabil imediat
13,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
469 livrabil imediat
13,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
793 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
337 livrabil imediat
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | VCMT 160408 | VCMT 160408 | VCMT 160408 | VCMT 160408 | VCMT 160408 | VCMT 160408 | VCMT 160408 | VCMT 160408 | VCMT 160408 |
Condiţie de tăiere | continuă | uşor întreruptă | continuă | ușor întreruptă | puternic întreruptă | uşor întrerupt | uşor întrerupt | uşor întrerupt | uşor întrerupt |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Sfărâmător de aşchii | VM | SM | SM | VM | SM | MM | PM | UM1 | VM |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 80 m/min - 260 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 100 m/min - 280 m/min | 50 m/min - 250 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |