VCMT 160408 HBT020

Cod articol: 261476 HBT020
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
659 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă VCMT 160408
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie HBT020
Materialul sculei Carbură
Strat de acoperire TiCN
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Sfărâmător de aşchii PM
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avans f 0,12 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 100 m/min - 280 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 261476 HBT020
EAN / GTIN 4062406257750
Număr producător 261476 HBT020

Tabel de aplicaţii

continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă