Bară de strunjit din carbură 8/05 mm

Cod articol: 261377 8/05
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 8×D
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ cozii Ds 8 mm
    Mărimea plăcuţei 5 mm
    Tip de utilizare pe stânga
    Adâncime de strunjire interioară până la 8×D
    Materialul sculei Carbură
    Standard Normă de fabricație
    Răcire interioară da
    Cod ISO Suport E08F SVOCR/L05
    Unghi de reglare κ 140 grad
    Plăcuţă amovibilă compatibilă VC.. 0501..
    ⌀ minim al găurii prealabile Dmin 8 mm
    Decalaj central L3 3 mm
    Înălțime de strângere L2 7,5 mm
    Lungime cap L1 26 mm
    Lungimea totală L 80 mm
    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 26
    Utilizare Strunjire longitudinală pe interior
    Tip produs Bară pentru strunjire interioară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 261377 8/05
    EAN / GTIN 4062406710859
    Număr producător 261377 8/05

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături