Există o alternativă la acest produs

VC.T 160408, Categorie: HB7415

Cod articol: 261374 HB7415
Preț valabil până la 29 sept. 2024
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă VCMT 160408
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie HB7415
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală S
Condiţie de tăiere continuu
Sfărâmător de aşchii TIS
Toleranță M
Adâncime de tăiere ap 0,05 mm - 1 mm
Avans f 0,1 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 60 m/min - 70 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 261374 HB7415
Număr producător 261374 HB7415

Tabel de aplicaţii

Ti > 850 N/mm²
S
continu
 
Umiditate maximă