{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | VCGT 160408 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | HU7315-1 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Aplicaţia principală | N | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Sfărâmător de aşchii | AF | |
Toleranţă | G | |
Adâncime de tăiere ap | 0,05 mm - 1,5 mm | |
Avans f | 0,03 mm/rot - 0,25 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 50 m/min - 600 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 261374 HU7315-1 | |
EAN / GTIN | 4062406381479 |