VC.T 160408, Categorie: HB7130-2

Cod articol: 261374 HB7130-2
Individual prices for business customers after login.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    21,12 € / buc.
  • de la 10 buc.
    17,60 € / buc.
La cerere
În stoc
810 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă VCMT 160408
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie HB7130-2
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală M
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Sfărâmător de aşchii VS
Toleranță M
Adâncime de tăiere ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 80 m/min - 270 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 261374 HB7130-2
EAN / GTIN 4062406769260
Număr producător 261374 HB7130-2