{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii Ds | 32 mm | |
Mărimea plăcuţei | 16 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Adâncime de strunjire interioară până la | 3×D | |
Norm | DIN 8024 | |
Răcire interioară | da | |
Cod ISO Suport | A32S SVQCR/L16 | |
Unghi de reglare κ | 107,5 grad | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | VC.. 1604.. | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 40 mm | |
Decalaj central L3 | 22 mm | |
Înălțime de strângere L2 | 31 mm | |
Lungime cap L1 | 33,5 mm | |
Lungimea totală L | 250 mm | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 269028 2 | |
Portplăcuţă | 269005 8 | |
Şurub pentru portplăcuţă | 269013 2 | |
Utilizare | Strunjire longitudinală la interior | |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
Cod articol | 261345 32/16 | |
EAN / GTIN | 4045197656193 | |
Număr producător | 261345 32/16 |