Bară de strunjit din oţel 25/16 mm

Cod articol: 261344 25/16
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 25 mm
Mărimea plăcuţei 16 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la 3×D
Standard DIN 8024
Răcire interioară da
Cod ISO Suport A25R SVQCR/L16
Unghi de reglare κ 107,5 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă VC.. 1604..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 31,5 mm
Decalaj central L3 17 mm
Înălțime de strângere L2 23 mm
Lungime cap L1 43 mm
Lungimea totală L 200 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 8
Utilizare Strunjire longitudinală la interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 261344 25/16
EAN / GTIN 4045197654137
Număr producător 261344 25/16