Bară de strunjit din carbură 16/07 mm

Cod articol: 261343 16/07
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 8×D
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ cozii Ds 16 mm
    Mărimea plăcuţei 7 mm
    Tip de utilizare pe stânga
    Adâncime de strunjire interioară până la 8×D
    Materialul sculei Carbura
    Standard Normă de fabricație
    Răcire interioară da
    Cod ISO Suport E16M SV95CR/L07
    Unghi de reglare κ 95 grad
    Plăcuţă amovibilă compatibilă VC.. 0702..
    ⌀ minim al găurii prealabile Dmin 19,5 mm
    Decalaj central L3 11 mm
    Înălțime de strângere L2 15 mm
    Adâncime utilă T 8 mm
    Lăţime gât L4 12,9 mm
    Lungime cap L1 55 mm
    Lungimea totală L 150 mm
    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 27
    Utilizare Strunjire longitudinală pe interior
    Tip produs Bară pentru strunjire interioară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 261343 16/07
    EAN / GTIN 4062406285678
    Număr producător 261343 16/07

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături