Bară de strunjit din carbură 8/05 mm

Cod articol: 261337 8/05
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 8×D
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 8 mm
Mărimea plăcuţei 5 mm
Tip de utilizare pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la 8×D
Materialul sculei Carbura
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară da
Cod ISO Suport E08F SVVCR/L05
Unghi de reglare κ 72,5 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă VC.. 0501..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 10,2 mm
Decalaj central L3 5,5 mm
Înălțime de strângere L2 7,5 mm
Adâncime utilă T 3,5 mm
Lăţime gât L4 6 mm
Lungime cap L1 26 mm
Lungimea totală L 80 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 26
Utilizare Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 261337 8/05
EAN / GTIN 4062406285845
Număr producător 261337 8/05

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături