Bară de strunjit din carbură 16/07 mm

Cod articol: 261333 16/07
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 8×D
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 16 mm
Mărimea plăcuţei 7 mm
Tip de utilizare pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la 8×D
Materialul sculei Carbura
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară da
Cod ISO Suport E16M SVLCR/L07
Unghi de reglare κ 95 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă VC.. 0702..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 19,5 mm
Decalaj central L3 11 mm
Înălțime de strângere L2 15 mm
Adâncime utilă T 5 mm
Lăţime gât L4 14,5 mm
Lungime cap L1 55 mm
Lungimea totală L 150 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 27
Utilizare Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 261333 16/07
EAN / GTIN 4062406285517
Număr producător 261333 16/07

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.