Bară de strunjit din carbură, pe stânga, ⌀ cozii / Mărimea plăcuţei: 10/07mm

Cod articol: 261333 10/07
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 8×D
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 10 mm
Mărimea plăcuţei 7 mm
Tip de utilizare pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la 8×D
Materialul sculei Carbura
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară da
Cod ISO Suport E10H SVLCR/L07
Unghi de reglare κ 95 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă VC.. 0702..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 12,5 mm
Decalaj central L3 7 mm
Înălțime de strângere L2 9 mm
Adâncime utilă T 5 mm
Lăţime gât L4 7,5 mm
Lungimea totală L 100 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 27
Utilizare Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 261333 10/07
EAN / GTIN 4062406283599
Număr producător 261333 10/07