Cuţit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuţă: 20/11mm

Cod articol: 261313 20/11
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 20 mm
Mărimea plăcuţei 11 mm
Tip de utilizare pe stânga
Standard DIN ISO 5610
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport SVJCR/L 2020K11
Plăcuţă amovibilă compatibilă VC.. 1103..
Lăţimea funcţională L4 25 mm
Lungime cap L1 24 mm
Lungimea totală L 125 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 22
Unghi de reglare κ 93 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 261313 20/11
EAN / GTIN 4045197653871
Număr producător 261313 20/11