Cuţit de strunjit 16/11 mm

Cod articol: 261313 16/11
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Răcire interioară: nu

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Mărime coadă 16 mm
    Mărimea plăcuţei 11 mm
    Tip de utilizare pe stânga
    Standard DIN ISO 5610
    Răcire interioară nu
    Cod ISO Suport SVJCR/L 1616H11
    Plăcuţă amovibilă compatibilă VC.. 1103..
    Lăţimea funcţională L4 20 mm
    Lungime cap L1 21,5 mm
    Lungimea totală L 100 mm
    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 22
    Unghi de reglare κ 93 grad
    Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 261313 16/11
    EAN / GTIN 4045197653864
    Număr producător 261313 16/11

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături