{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Mărime coadă | 25 mm | |
Mărimea plăcuţei | 16 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Norm | Normă de fabricație | |
Răcire interioară | nu | |
Cod ISO Suport | SVHCR/L 2525M16 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | VC.. 1604.. | |
Lăţimea funcţională L4 | 32 mm | |
Lungime cap L1 | 23,5 mm | |
Lungimea totală L | 150 mm | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 269028 2 | |
Portplăcuţă | 269005 8 | |
şurub pentru portplăcuţă | 269013 2 | |
Unghi de reglare κ | 107,5 grad | |
Utilizare | Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 261309 25/16 | |
EAN / GTIN | 4045197653802 | |
Număr producător | 261309 25/16 |