VBMT 110304, Categorie: HBT130

Cod articol: 261252 HBT130
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
411 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă VBMT 110304
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie HBT130
Materialul sculei Carbură
Strat de acoperire TiCN
Aplicaţia principală M
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Sfărâmător de aşchii MM
Adâncime de tăiere ap 0,3 mm - 2,5 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,35 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 50 m/min - 200 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 261252 HBT130
EAN / GTIN 4062406257606
Număr producător 261252 HBT130

Tabel de aplicaţii

continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


VBMT 110304, Categorie: HBT130

VBMT 110304, Categorie: HBT130

La cerere
În stoc
411 livrabil imediat
10,85 €
La cerere
În stoc
590 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
18,24 €
de la 10  Bucăți
15,20 €
La cerere
În stoc
525 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
17,94 €
de la 10  Bucăți
14,95 €
La cerere
În stoc
497 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
18,24 €
12,96 €
de la 10  Bucăți
15,20 €
10,80 €
Rază la colţ 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare Degroşare-finisare Degroşare-finisare Finisare
Materialul sculei Carbură Carbură Carbură Carbură
Condiţie de tăiere uşor întrerupt continuă ușor întreruptă uşor întrerupt
Categorie HBT130 HB7120-1 HB7140-1 HB7130-2
Avans f 0,05 mm/rot - 0,35 mm/rot 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 50 m/min - 200 m/min 80 m/min - 260 m/min 60 m/min - 230 m/min 70 m/min - 240 m/min