{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | VBMT 110304 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | HB7140-1 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | M | |
Condiţie de tăiere | ușor întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | VM | |
Toleranță | M | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 60 m/min - 230 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 261224 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197819420 | |
Număr producător | 261224 HB7140-1 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Plăcuță amovibilă pentru strunjire VB.T 110304, pentru prelucrare medie, Categorie: HB7140-1
La cerere
În stoc
485 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
17,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
14,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
580 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
18,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
15,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
411 livrabil imediat
10,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
497 livrabil imediat
|
|
Rază la colţ | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare | Finisare |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură |
Condiţie de tăiere | ușor întreruptă | continuă | uşor întrerupt | uşor întrerupt |
Categorie | HB7140-1 | HB7120-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot | 0,05 mm/rot - 0,35 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 60 m/min - 230 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 70 m/min - 240 m/min |