VB.T 160404, Categorie: HU7310

Cod articol: 261232 HU7310

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    21,36 € / buc.
  • de la 10 buc.
    17,80 € / buc.
La cerere
În stoc
1.009 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă VBGT 160404
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie HU7310
Materialul sculei Carbură
Strat de acoperire neacoperit
Aplicaţia principală N
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii AM
Toleranță G
Adâncime de tăiere ap 0,1 mm - 4 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 350 m/min - 600 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 261232 HU7310
EAN / GTIN 4045197696250
Număr producător 261232 HU7310

Tabel de aplicaţii

continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat