VB.T 160404, Categorie: HB7035-1

Cod articol: 261232 HB7035-1
Reducere
21,12 €
Preț valabil până la 3 ian. 2025

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    14,04 € 21,12 € / buc.
  • de la 10 buc.
    11,70 € 17,60 € / buc.
La cerere
În stoc
416 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă VBMT 160404
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie HB7035-1
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere puternic întreruptă
Sfărâmător de aşchii SM
Toleranță M
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 100 m/min - 320 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 261232 HB7035-1
EAN / GTIN 4045197874825
Număr producător 261232 HB7035-1

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
continu
 
neregulat
 
întrerupt
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


VB.T 160404, Categorie: HB7035-1

VB.T 160404, Categorie: HB7035-1

La cerere
În stoc
416 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
21,12 €
14,04 €
de la 10  Bucăți
17,60 €
11,70 €
La cerere
În stoc
1.204 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
21,12 €
14,04 €
de la 10  Bucăți
17,60 €
11,70 €
La cerere
În stoc
384 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
21,12 €
de la 10  Bucăți
17,60 €
La cerere
În stoc
1.746 livrabil imediat
13,05 €
Numărul de schimbări / tăişuri 2 2 2 2
Rază la colţ 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare Degroşare-finisare Degroşare-finisare Degroşare-finisare
Materialul sculei Carbură Carbură Carbură Carbură
Condiţie de tăiere puternic întreruptă uşor întrerupt continuă uşor întrerupt
Categorie HB7035-1 HB7020 HB7010-1 HBT020
Sfărâmător de aşchii SM SM SM PM