VB.T 110304 HB7310

Cod articol: 261224 HB7310

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    19,98 € / buc.
  • de la 10 buc.
    16,65 € / buc.
La cerere
În stoc
250 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă VBGT 110304
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie HB7310
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală N
Condiţie de tăiere continuu
Sfărâmător de aşchii AM
Toleranţă G
Adâncime de tăiere ap 0,1 mm - 4 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 350 m/min - 600 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 261224 HB7310
EAN / GTIN 4045197696243
Număr producător 261224 HB7310

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Alu > 10% Si
N
continu
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături