Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

VBMT 110304 HB7415

Cod articol: 261144 HB7415

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă VBMT 110304
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie HB7415
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală S
Condiţie de tăiere continuu
Sfărâmător de aşchii TIS
Adâncime de tăiere ap 0,2 mm - 1 mm
Avans f 0,1 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 60 m/min - 70 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 261144 HB7415
Număr producător 261144 HB7415

Tabel de aplicaţii

Ti > 850 N/mm²
S
continu
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături