GARANT Master Eco cuţit de strunjire scurt 20/11 mm

Cod articol: 261122 20/11
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Eco
Mărime coadă 20 mm
Mărimea plăcuţei 11 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară da
Cod ISO Suport SVJBR/L 2020X11
Plăcuţă amovibilă compatibilă VB.. 1103..
Lăţimea funcţională L4 25 mm
Lungime cap L1 35 mm
Lungimea totală L 95 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269023 1
Unghi de reglare κ 93 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire frontală
Tip produs Cap de strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 261122 20/11
EAN / GTIN 4067263122531
Număr producător 261122 20/11

Descriere

Execuţie:

Răcire extrem de eficientă direct pe tăiş şi răcire suplimentară a suprafeţelor libere.

Notă:

Transferul lichidului de răcire în combinaţie cu suporturile GARANT Master Eco codurile 319006319136 sau cod 317900 la o lungime a cozii de < 125 mm. Posibilitate de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 şi 269208.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Master Eco" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături