Cuţit de strunjit 12/11 mm

Cod articol: 261107 12/11
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Răcire interioară: nu

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 12 mm
Mărimea plăcuţei 11 mm
Tip de utilizare pe stânga
Standard DIN ISO 5610
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport SVHBR/L 1212F11
Plăcuţă amovibilă compatibilă VB.. 1103..
Lăţimea funcţională L4 16 mm
Lungime cap L1 13 mm
Lungimea totală L 80 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 22
Unghi de reglare κ 107,5 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 261107 12/11
EAN / GTIN 4045197655714
Număr producător 261107 12/11