TCMT 16T308 HBT020

Cod articol: 261019 HBT020
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
854 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă TCMT 16T308
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie HBT020
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Sfărâmător de aşchii PM
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avans f 0,12 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 100 m/min - 280 m/min
Strat de acoperire TiCN
Numărul de schimbări / tăişuri 3
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 261019 HBT020
EAN / GTIN 4062406257552
Număr producător 261019 HBT020

Tabel de aplicaţii

continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


TCMT 16T308  HBT020

TCMT 16T308 HBT020

La cerere
În stoc
854 livrabil imediat
7,45 €
La cerere
În stoc
826 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
12,00 €
de la 10  Bucăți
10,00 €
Numărul de schimbări / tăişuri 3 3
Rază la colţ 0,8 mm 0,8 mm
Cod ISO Plăcuţă amovibilă TCMT 16T308 TCMT 16T308
Materialul sculei Carbură Carbura
Categorie HBT020 HB7020
Aplicaţia principală P P
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire Plăcuţă amovibilă pentru strunjire