TCMT 16T308, Categorie: HB7020

Cod articol: 260988 HB7020

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    12,00 € / buc.
  • de la 10 buc.
    10,00 € / buc.
La cerere
În stoc
815 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă TCMT 16T308
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie HB7020
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere uşor întreruptă
Sfărâmător de aşchii SM
Toleranță M
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 120 m/min - 350 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 3
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260988 HB7020
EAN / GTIN 4045197711113
Număr producător 260988 HB7020

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


TCMT 16T308, Categorie: HB7020

TCMT 16T308, Categorie: HB7020

La cerere
În stoc
815 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
12,00 €
de la 10  Bucăți
10,00 €
La cerere
În stoc
784 livrabil imediat
7,45 €
Numărul de schimbări / tăişuri 3 3
Rază la colţ 0,8 mm 0,8 mm
Cod ISO Plăcuţă amovibilă TCMT 16T308 TCMT 16T308
Materialul sculei Carbura Carbură
Categorie HB7020 HBT020
Aplicaţia principală P P
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire Plăcuţă amovibilă pentru strunjire