TC.T 110204 HU7310

Cod articol: 260982 HU7310

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    14,82 € / buc.
  • de la 10 buc.
    12,35 € / buc.
La cerere
În stoc
600 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă TCGT 110204
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie HU7310
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală N
Condiţie de tăiere continuu
Sfărâmător de aşchii AM
Toleranţă G
Adâncime de tăiere ap 0,1 mm - 4 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 350 m/min - 600 m/min
Strat de acoperire neacoperit
Numărul de schimbări / tăişuri 3
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260982 HU7310
EAN / GTIN 4045197671004
Număr producător 260982 HU7310

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Alu > 10% Si
N
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături