Bară de strunjit din oţel 40/16 mm

Cod articol: 260934 40/16
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 3×D
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 40 mm
Mărimea plăcuţei 16 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la 3×D
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară da
Cod ISO Suport A40T STFCR/L16
Unghi de reglare κ 90 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă TC.. 16T3..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 49 mm
Decalaj central L3 27 mm
Înălțime de strângere L2 39 mm
Lungime cap L1 37,5 mm
Lungimea totală L 300 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 2
Portplăcuţă 269005 7
Şurub pentru portplăcuţă 269013 2
Utilizare Strunjire longitudinală la interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260934 40/16
EAN / GTIN 4045197656063
Număr producător 260934 40/16

Descărcări și documente

Produse potrivite

Inserţii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături