Cuţit de strunjit 25/16 mm

Cod articol: 260907 25/16
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Răcire interioară: nu

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Mărime coadă 25 mm
    Mărimea plăcuţei 16 mm
    Tip de utilizare pe stânga
    Standard DIN ISO 5610
    Răcire interioară nu
    Cod ISO Suport STGCR/L 2525M16
    Plăcuţă amovibilă compatibilă TC.. 16T3..
    Lăţimea funcţională L4 32 mm
    Lungime cap L1 23 mm
    Lungimea totală L 150 mm
    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 2
    Portplăcuţă 269005 7
    şurub pentru portplăcuţă 269013 2
    Unghi de reglare κ 90 grad
    Utilizare Strunjire longitudinală pe exterior; Strunjire frontală; Strunjire frontală
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 260907 25/16
    EAN / GTIN 4045197713605
    Număr producător 260907 25/16

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături