Cuţit de strunjit 20/16 mm

Cod articol: 260907 20/16
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Răcire interioară: nu

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 20 mm
Mărimea plăcuţei 16 mm
Tip de utilizare pe stânga
Standard DIN ISO 5610
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport STGCR/L 2020K16
Plăcuţă amovibilă compatibilă TC.. 16T3..
Lăţimea funcţională L4 25 mm
Lungime cap L1 22 mm
Lungimea totală L 125 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 2
Portplăcuţă 269005 7
şurub pentru portplăcuţă 269013 2
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizare Strunjire longitudinală pe exterior; Strunjire frontală; Strunjire frontală
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260907 20/16
EAN / GTIN 4045197713292
Număr producător 260907 20/16

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.