{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Mărime coadă | 12 mm | |
Mărimea plăcuţei | 11 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Răcire interioară | nu | |
Cod ISO Suport | STGCR/L 1212F11 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | TC.. 1102.. | |
Lăţimea funcţională L4 | 16 mm | |
Lungime cap L1 | 19 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 269028 18 | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizare | Strunjire longitudinală pe exterior; Strunjire frontală; Strunjire frontală | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 260907 12/11 | |
EAN / GTIN | 4045197805911 | |
Număr producător | 260907 12/11 |