SCMT 09T304 HBT130

Cod articol: 260791 HBT130
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
1.016 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă SCMT 09T304
    Rază la colţ 0,4 mm
    Categorie HBT130
    Materialul sculei Carbură
    Aplicaţia principală M
    Condiţie de tăiere uşor întrerupt
    Sfărâmător de aşchii MM
    Adâncime de tăiere ap 0,3 mm - 2,5 mm
    Avans f 0,05 mm/rot - 0,35 mm/rot
    Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 50 m/min - 200 m/min
    Strat de acoperire TiCN
    Numărul de schimbări / tăişuri 4
    Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 260791 HBT130
    EAN / GTIN 4062406257408
    Număr producător 260791 HBT130

    Tabel de aplicaţii

    continu
     
    neregulat
     
    Umiditate maximă
     

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături