Bară de strunjit din oţel, pe stânga, ⌀ cozii / Mărimea plăcuţei: 25/12mm

Cod articol: 260725 25/12
Reducere
207,03 €
Preț valabil până la 24 nov. 2024
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 25 mm
Mărimea plăcuţei 12 mm
Tip de utilizare pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la 3×D
Standard DIN 8024
Răcire interioară da
Cod ISO Suport A25R SSKCR/L12
Unghi de reglare κ 75 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă SC.. 1204..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 32 mm
Decalaj central L3 17 mm
Înălțime de strângere L2 24 mm
Lungimea totală L 200 mm
Lungime activă L1 75 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 25
Utilizare Strunjire longitudinală la interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260725 25/12
EAN / GTIN 4045197945143
Număr producător 260725 25/12