Bară de strunjit din oţel 20/09 mm

Cod articol: 260725 20/09
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 20 mm
Mărimea plăcuţei 9 mm
Tip de utilizare pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la 3×D
Standard DIN 8024
Răcire interioară da
Cod ISO Suport A20Q SSKCR/L09
Unghi de reglare κ 75 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă SC.. 09T3..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 25 mm
Decalaj central L3 13 mm
Înălțime de strângere L2 19 mm
Lungimea totală L 180 mm
Lungime activă L1 60 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 8
Utilizare Strunjire longitudinală la interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260725 20/09
EAN / GTIN 4045197945136
Număr producător 260725 20/09

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături