Cuţit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuţă: 10/09mm

Cod articol: 260706 10/09
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 10 mm
Mărimea plăcuţei 9 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport SSSCR/L 1010E09
Plăcuţă amovibilă compatibilă SC.. 09T3..
Lăţimea funcţională L4 14,25 mm
Lungime cap L1 21 mm
Lungimea totală L 70 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 23
Unghi de reglare κ 45 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260706 10/09
EAN / GTIN 4045197937445
Număr producător 260706 10/09