RC.X 1003 HU7310-1

Cod articol: 260640 HU7310-1

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    10,14 € / buc.
  • de la 10 buc.
    8,45 € / buc.
La cerere
În stoc
267 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă RCGX 1003
    Categorie HU7310-1
    Materialul sculei Carbura
    Strat de acoperire neacoperită
    Aplicaţia principală N
    Condiţie de tăiere continuă
    Sfărâmător de aşchii AM
    Toleranţă G
    Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 2 mm
    Avans f 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot
    Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 350 m/min - 600 m/min
    Numărul de schimbări / tăişuri 2
    Codificare finisare / degroşare Degroşare
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 260640 HU7310-1
    EAN / GTIN 4062406058401
    Număr producător 260640 HU7310-1

    Tabel de aplicaţii

    continu
     
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături