DC.T 11T304 CA6525

Cod articol: 260490 CA6525
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
205 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă DCMT 11T304
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie CA6525
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală M
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Sfărâmător de aşchii GK
Toleranţă M
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 3 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 50 m/min - 140 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260490 CA6525
EAN / GTIN 4960664492046
Număr producător TJV01856

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă