Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire DC.T 11T304, pentru prelucrare medie, Categorie: CA025P

Cod articol: 260490 CA025P

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă DCMT11T304
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie CA025P
Materialul sculei carbură
Strat de acoperire acoperit
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Sfărâmător de aşchii GK
Toleranță M
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 3 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 80 m/min - 330 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Degroșare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260490 CA025P
EAN / GTIN 4960664878635
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
continu
 
Uscat